曜日別特売

10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ)

10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ) - KITZ(キッツ)10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ) - KITZ(キッツ)10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ) - KITZ(キッツ)10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ) - KITZ(キッツ)
(1件のレビュー)
材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満)最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410材質(ハンドル)ADC12クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ内容量1個
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2062747710BJSUE-40A401-1/210K
22,000
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
2062748610BJSUE-50A50210K
22,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
2062749510BJSUE-65A652-1/210K
24,200
5,298
5,828(税込)
当日出荷
2062750410BJSUE-80A80310K
27,400
6,298
6,928(税込)
当日出荷
2062751310BJSUE-100A100410K
34,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
2062752210BJSUE-125A125510K
48,200
9,898
10,888(税込)
当日出荷
2062753810BJSUE-150A150610K
59,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20627504
2017-03-09
用途: セメントプラント
建設業・工事業

軽くて、丈夫で、レバーもスムーズに動く!とにかく、値段の安さには驚いた!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする