アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)

アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ) - KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ) - KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ) - KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ) - KITZ(キッツ)
(1件のレビュー)
材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDMハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2062754710BJUE-40A401-1/25K/10K
22,700
5,298
5,828(税込)
当日出荷
2062755610BJUE-50A5025K/10K
22,700
5,298
5,828(税込)
当日出荷
2062756510BJUE-65A652-1/25K/10K
24,800
5,498
6,048(税込)
当日出荷
2062757410BJUE-80A8035K/10K
28,500
6,398
7,038(税込)
当日出荷
2062758310BJUE-100A10045K/10K
35,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
2062759210BJUE-125A12555K/10K
50,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
2062760810BJUE-150A15065K/10K
61,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20627565
2020-02-05
用途: 汚水配管の開閉弁で使用

よくできた商品だと思います。値段もそこそこなので使いやすいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする