KITZ(キッツ)
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)
(1件のレビュー)
材質(本体)
アルミ
使用温度範囲(℃)
-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.98[10]
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
ギア式
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
クラス
10K
材質(ステムベアリング)
PPS
バルブ種類
バタフライバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20627617
G-10BJSUE-50A
50
2
10K
¥
28,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
20627626
G-10BJSUE-65A
65
2-1/2
10K
¥
30,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
20627635
G-10BJSUE-80A
80
3
10K
¥
35,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
20627644
G-10BJSUE-100A
100
4
10K
¥
45,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
20627653
G-10BJSUE-125A
125
5
10K
¥
64,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
20627662
G-10BJSUE-150A
150
6
10K
¥
70,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
20627678
G-10BJSUE-200A
200
8
10K
¥
119,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材