ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
(1件のレビュー)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
段付ブラケット

用途開戸用。形状段付ブラケット幅(mm)325高さ(mm)114タイプパラレル型奥行(mm)85内容量1台
全20種類を絞り込む
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
ストップ角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05584014P-81Aシルバー180080030以下-
7,770
6,990
7,689(税込)
当日出荷
05584023P-81Aアイボリホワイト180080030以下-
8,270
7,490
8,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
05584032P-81Aクリアグレー180080030以下-
8,270
7,490
8,239(税込)
9日以内出荷
返品不可
05584048P-81Aバーントアンバー180080030以下-
8,270
7,490
8,239(税込)
8日以内出荷
返品不可
05584127P-82Aアイボリホワイト210090045以下-
8,550
7,990
8,789(税込)
12日以内出荷
返品不可
05584136P-82Aクリアグレー210090045以下-
8,550
7,990
8,789(税込)
15日以内出荷
返品不可
05584276P-83Aアイボリホワイト210095065以下-
11,410
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
05584267P-83Aシルバー210095065以下-
10,910
10,900
11,990(税込)
当日出荷
05584285P-83Aクリアグレー210095065以下-
11,410
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
05584294P-83Aバーントアンバー210095065以下-
11,410
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
05584398P-84Aシルバー2400105085以下-
15,390
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
05583682P-181Aアイボリホワイト180080030以下70°~180°
9,830
9,590
10,549(税込)
15日以内出荷
返品不可
05583698P-181Aクリアグレー180080030以下70°~180°
9,830
9,590
10,549(税込)
11日以内出荷
返品不可
05583752P-182Aアイボリホワイト210090045以下70°~180°
10,340
8,690
9,559(税込)
11日以内出荷
返品不可
05583768P-182Aクリアグレー210090045以下70°~180°
10,340
8,690
9,559(税込)
当日出荷
05583838P-183Aアイボリホワイト210095065以下70°~180°
13,410
12,900
14,190(税込)
15日以内出荷
返品不可
05583847P-183Aクリアグレー210095065以下70°~180°
13,410
12,900
14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
05583856P-183Aバーントアンバー210095065以下70°~180°
13,410
12,900
14,190(税込)
15日以内出荷
返品不可
05583953P-184Aシルバー2400105085以下70°~180°
17,640
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
05583707P-181Aブロンズ180080030以下70°~180°
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05583847
2021-04-15
用途: ストップが決まらなくなったドアクローザーを新品に交換
公益財団法人倉敷市文化振興財団サービス業

現行品はドアのサイズとあっていなかったので,一回り大きいものと交換しました。ドアがしっかり止まるようになって満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする