曜日別特売

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
(2件のレビュー)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
段付アーム

用途開戸用。タイプパラレル型形状段付きアームシルバーシリーズドアクロ―ザ 80シリーズ適合扉高さ(mm)2100
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ストップ角度
ストップ
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05584188P-82K1台-なし90045以下
8,050
7,798
8,578(税込)
当日出荷
05584346P-83K1台-なし95065以下
10,910
9,698
10,668(税込)
当日出荷
05583908P-183K1個70°~180°95065以下
12,910
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05584346
2024-06-26
用途: ドアを開けた状態で止めたかった
日本空輸株式会社運輸・通信業

止める角度を調整して決めるのが面倒くさい。
簡単に標準が90度とかでできないか?

対象商品 : 05583908
2018-12-19
用途: ドアクローザー交換

説明書がわかりやすく取付けがスムースに出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする