スリーハイ
シリカリボンヒーター
(1件のレビュー)
タイプ
シリカガラス
容量公差
±10%
常用温度(℃)
450
耐熱温度(℃)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
最大電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20726974
SRB100-400-20-2000
400
100まで
100まで
¥28,000
¥
27,980
¥30,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2025年10月31日
20726965
SRB100-200-25-1000
200
100まで
100まで
¥15,800
¥
14,980
¥16,478
(税込)
取扱停止中
20726992
SRB100-1000-40-5000
1000
100まで
100まで
¥113,000
¥
109,800
¥120,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
20726983
SRB100-600-20-3000
600
100まで
100まで
¥40,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください