デジタル塩分濃度計

デジタル塩分濃度計 - シンワ測定

ボタン1つで塩分濃度計測から導電率(EC)測定に切り替えることができます。
コンパクトで携帯に便利です。
ホールド機能付です。
自動温度補償(ATC)機能付です。
導電率測定機能付です。
液体温度測定機能付です。
防水構造なので水に濡れても安心して使用できます。

仕様
自動温度補償(ATC) あり
最小表示(分解能) 塩分濃度:0.1% 導電率:1μS/cm 温度:0.1℃
防水構造 保護等級IPX5(いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない)
オートパワーオフ 約8分
測定範囲
塩分濃度:0~8.0%
導電率:0~200mS/cm
温度:0~60℃
質量(g)114外形寸法Φ40×185mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2072060472799
26,570
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする