曜日別特売

ラジアススケール A-1R0.5~7

ラジアススケール A-1R0.5~7 - シンワ測定ラジアススケール A-1R0.5~7 - シンワ測定ラジアススケール A-1R0.5~7 - シンワ測定ラジアススケール A-1R0.5~7 - シンワ測定ラジアススケール A-1R0.5~7 - シンワ測定
(5件のレビュー)

1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。
コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。

本体寸法(mm)175×15×0.5精度Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mm測定範囲(mm)Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2072075373570
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
5581071273570(校正証明:一般)
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

シンワ測定 ラジアススケール A-1R0.5~7
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 作業用

旋盤などの作業でササっと簡易的に測るのに役立っている。

対象商品 : 20720753
2022-06-01
用途: R形状の確認など
B.I.R企画サービス業

胸ポケットやペンケースに入り、手軽に使用出来るので便利です。

対象商品 : 20720753
2021-11-14
用途: 機械作業

R面の確認に手ごろなサイズで、重宝しています。また、購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 20720753
2019-03-14
用途: 塗装工事の研磨状態確認

橋梁塗装工事のエッジ面取作業確認に使いました。
もう少ししっかりした保存ケースが付いていると嬉しいです。

対象商品 : 20720753
2017-12-07
用途: 現場での部品トレース作業用
佐竹技研サービス業

機械の改造時、部品の寸法を測る際にアールや隙間など測りにくい箇所の測定に利用しています。手軽に測れるので、現場で重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジアスゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/098/
2023-02-15

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする