ラジアススケール A-2R8~15

ラジアススケール A-2R8~15 - シンワ測定ラジアススケール A-2R8~15 - シンワ測定
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2072076273571角R…8~15mm、直径…0.5~6mm、直尺…150mm
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
5581072873571(校正証明:一般)-
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

シンワ測定 ラジアススケール A-2R8~15
【シンワ測定】ラジアススケール 製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20720762
2016-06-25
用途: 現物採寸

便利だけど、もうひとつの小さいRのものと2つ別々に買うのが無駄手間だった。別に定規は間に合っているから、両面にRゲージを配してくれれば良いのに。真ん中の直径測定だって、ノギスを持ってくれば済む話だからいらない。耐久性を考えればこんな長穴は無い方が良い。あと、耐久性向上と斜め当て誤測定回避のために、もう少し分厚くても良いのでは?と思う。例えば厚さ2mm以上あれば、現場での測定精度が変わると思うんだけどねえ。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジアスゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/098/
2023-02-15

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする