曜日別特売

冷蔵庫用温度計 Aマグネット付

冷蔵庫用温度計 Aマグネット付 - シンワ測定
(4件のレビュー)
温度範囲(℃)-30~50℃材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)寸法(mm)135×24×7mm質量(g)20精度±2℃設置方式冷蔵庫用温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
※マグネット部を電子機器や磁力に弱い製品に近づけると不具合が発生する可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20722284725321個
410
329
362(税込)
当日出荷
2092889972532(校正証明:一般)1セット
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20722284
2023-08-15
用途: 目安用に、購入しました
飲食業

顧客の品を冷蔵保管するため、保健所から設置を求められていた。精度は問わないため、安価なものを探していたところ、やはりモノタロウだと安心できた。

対象商品 : 20722284
2021-07-11
用途: 冷凍庫内にて、使用
本家かまどや穂波店飲食業

とても場所を取らない大きさで使いやすくメモリも見やすくとても良い。値段が安いので半信半疑でしたが、十分だと思います。

対象商品 : 20722284
2020-05-15
用途: 冷蔵室だけ冷えない状況の観察用
サービス業

冷蔵庫内は水分により通常の温度計では精度がでないと冷蔵庫の説明書に記載されていたので
購入いたしました。
マグネット付で両面テープも付属しています。
何より価格が安いと感じたので購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 20722284
2018-02-05
用途: エアコン吹き出し口の温度測定

使い勝手のよいサイズで、数値も見易く普通に使用可能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする