テーパーゲージ No.700A1~15mm

テーパーゲージ No.700A1~15mm - シンワ測定テーパーゲージ No.700A1~15mm - シンワ測定テーパーゲージ No.700A1~15mm - シンワ測定テーパーゲージ No.700A1~15mm - シンワ測定テーパーゲージ No.700A1~15mm - シンワ測定
(1件のレビュー)

内径や隙間の寸法の測定に便利です。
円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。

測定範囲(mm)1~15材質ステンレス厚さ(mm)1.2硬度Hv400以上精度(mm)±0.05全長×幅W(mm)148×17
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20720525626001個
1,320
929
1,022(税込)
当日出荷
5581070362600(校正証明:一般)1個
オープン
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951316862600(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951465662600(英語版一般校正証明書付)1セット
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20720525
2024-07-16
用途: キャブレターのスロットルバルブ開度調整のため

簡易的なスロットルバルブ同調のために、全スロットルバルブを同じ値にしてから始めることができるように。
本来、エンジンが始動している状態でやらないと、細かな調整はできないが、大雑把な調整は欠くバルブを同じ値にしてからの方が都合がいいので。、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする