ジョー・プリンス竹下
ステンレスバーハンドル(片側タイプ)
ガラス扉専用
材質
ステンレス鋼(SUS-304)+真鍮
質量(kg)
0.3
取付穴
Φ12
仕上
鏡面研磨+クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
8~12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20992055
OT-C630-SUS
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください