モノタロウ

ローラースタンド

ローラースタンド - モノタロウローラースタンド - モノタロウローラースタンド - モノタロウローラースタンド - モノタロウローラースタンド - モノタロウ
(8件のレビュー)

スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。

高さ(mm)
上部穴取付時:690-1125
下部穴取付時:665-1100
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。ローラー幅(mm)388材質スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール質量(kg)約7.3使用荷重(kg)80ローラー外径(Φmm)57内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20728286No.80KG(N)
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20728286
2024-01-25
用途: 材料切断用
建設業・工事業

固定用のストッパーが若干弱いかなと思いますが、コスト面と照らし合わすと満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 20728286
2022-05-05
用途: 木工作業
工房酒杢

長尺の重量材を加工する際に使用するために購入。
発注から商品到着まで予定より早く助かりました。
商品着後にダンボールを開梱し、チェックすると黄色いプラ製のフランジが割れていました。
今後使用してゆく中で、他のプラ部品にも割れなどが発生するのではと不安を覚えました。組み立て自体は簡単です。
梱包自体は生産国で行っていると思うので、モノタロウさんで直接商品のチェックはできないのかもしれませんね。
仕事の進行に影響が出るので返品や交換を申し出ませんが、残念というのが正直な気持ちです。
十字足の下にねじ込み式のゴム足がついているので床の形状に合わせやすく、欅などの建築古材を独りで加工するため加工精度や安全性は増しました。
以前、ホームセンターで購入した簡易式の同様ローラーを使った際、ローラーを支える水平プレートがグニャリと曲がってしまったことがあったので、今後耐荷重に期待しながら使ってゆきます。

1が参考にしています
対象商品 : 20728286
2021-01-12
用途: 木材加工

便利です、接地面が凹凸ありましたが、高さ調整ねじが足元にり安定して固定できました。

対象商品 : 20728286
2017-08-04
用途: エンドミル作業における部材支持
建設業・工事業

思ったより頑丈にできています ローラーの動きもスムーズです

3が参考にしています
対象商品 : 20728286
2017-05-10
用途: 長尺物の切断支え
宏和金属株式会社

切断機械の高さに合わせて使用する台を探していて購入しました。
高さを変えれるので調整して使用が出来る。
簡単に移動できる重さなので他用途に使用できてよかったです

2が参考にしています
対象商品 : 20728286
2021-04-15
用途: 合板の加工時
サービス業

現在の使用では問題無いが,幅広のガイドとしては少し狭いので、追加のローラスタンドが必要。また分解時ローラガイドを止めるネジの取り外しが少し面倒くさい。

1が参考にしています
2021-02-02
用途: 重量のある物
建設業・工事業

以前購入した物より強度が無い
ローラーベースが簡単に曲がる
相変わらずボルトが頼りない
補強しないと使い物にならない

1が参考にしています
対象商品 : 20728286
2020-12-10
用途: 木材プレナー加工時の補助
製造業

そっと置いたつもりですが少し曲がってしまった。重量オーバーだったみたいです… 商品は問題無かったと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
"ローラー部分の軸径を教えて頂けますでしょうか。
またローラー部分は他の樹脂やゴムのローラーに取り換え可能でしょうか。"
回答:
ローラー部分の軸径は約25mmでございます。
ローラー部分の変更はお控えくださいませ。

対象商品:
20728286
2020-12-11
質問:
台より上の部分(ローラーとローラーを受ける部分)は別売りされていますか。
回答:
台より上の部分のみは取扱いがございません。
対象商品:
20728286
2020-12-11
質問:
赤いネジのみの販売はありますでしょうか
回答:
ネジのみ、および部品のみの取扱いはございません。
対象商品:
20728286
2020-12-11
質問:
キャスターのみの取扱いはありますか。
回答:
キャスターのみの取扱いはございません。
対象商品:
20728286
2020-12-11

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする