曜日別特売

破つりハンマー(六角軸シャンク)

破つりハンマー(六角軸シャンク) - BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(六角軸シャンク) - BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(六角軸シャンク) - BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(六角軸シャンク) - BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(六角軸シャンク) - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

先端工具の交換がカンタンな六角軸シャンクの破つりハンマースタンダードモデルです。
高い耐久性:粉じんから保護し、過酷な作業に耐えられる設計です。
6.8Jの強力な打撃力。
押し付ける力が少なく、振動を抑制し、打撃力をアップします。

用途コンクリートの破つり作業。シャンク形状17mm六角シャンク電源(V)100(50-60Hz)セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本トラスコ品番768-1275材質ポリアミド樹脂質量(kg)5.5消費電力(W)1025寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×240×100打撃数(min-1[回/分])2750コード長さ(m)4カーボンブラシ呼び番号1619P10158打撃力(J)11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013)振動3軸合成値(m/s2)破つり 15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃力(J)
消費電力(W)
打撃数(min-1[回/分])
振動3軸合成値(m/s2)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20912212GSH5XN11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013)10252750破つり 155.5
58,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

強力な打撃力!破つりハンマーGSH5、GSH5X
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 自宅犬走りひび割れの為、斫りしてモルタル補修の為
建設業・工事業

少し重かった。もう少し軽いものにすればよかったです。少し後悔

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
1が参考にしています
2023-01-13

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする