曜日別特売

オービタルペーパーセット

オービタルペーパーセット - BOSCH(ボッシュ)オービタルペーパーセット - BOSCH(ボッシュ)
用途木工サンディング材質紙砥粒内容量1パック(25枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20914644PR-PSSBM25サンディングシート25枚(#40X5枚、#60X5枚、#80X5枚、#120X10枚)220
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20914653PR-PSSM25サンディングシート25枚(#60X5枚、#80X5枚、#120X5枚、#240X10枚)170
1,700
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする