BOSCH(ボッシュ)
サンディングラバーパッド
フレキシブルタイプ
用途
平面の研磨作業に
材質
耐熱性プラスチック
適合機種
ディスクグラインダーGWS20-180
セット内容
ラバーパット、固定ナット
質量(g)
240
外径(Φmm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20915773
2608601209
¥
6,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください