BOSCH(ボッシュ)
ダイヤホイールVシリーズDR105
綺麗な切断、リムタイプ連続刃、刃高12mmで長寿命
用途
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断
切断対象
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等
外径(Φmm)
105
トラスコ品番
471-8054
材質(本体)
スチール
タイプ
リムタイプ
本体質量(g)
115
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×105×1.9
材質(刃)
ダイヤモンド及びメタルボンド
アズワン品番
65-1991-15
刃高(mm)
12
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20916446
DR-105PV
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください