曜日別特売

ラバーパッド(125mmΦ用)

ラバーパッド(125mmΦ用) - BOSCH(ボッシュ)
(2件のレビュー)

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。
適合機種:ORB118、PEX260AE

用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。外径(Φmm)125材質ゴム仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダーORB118質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209167352609256B62ソフト(仕上げ)曲面の研磨作業に
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
209167442609256B61ハード(粗仕上げ)一般的な研磨作業に
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20916744
2021-11-12
用途: 塗装作業
霧島木質燃料株式会社製造業

普通に使えます、船底塗装時に使いました、塗装被膜も難なく取れました。

対象商品 : 20916735
2020-04-14
用途: 研磨作業
酪王乳業株式会社製造業

手持ちの古いリョービランダムサンダーRS-115に付けられるのではないかと購入。ベアリングホルダーを交換せず、取り付けることが出来ました。但し、4か所の取付穴ピッチが若干合わないので、修正して使用可能となりました。自分の目的に合って満足です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする