ラバーパッド(125mmΦ用)

ラバーパッド(125mmΦ用) - BOSCH(ボッシュ)
(2件のレビュー)

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。

用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。材質ゴム仕様マジック式トラスコ品番753-4655適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE質量(g)120タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209167622608601607
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20916762
2025-01-09
用途: 木工
農・林・水産業

類似した物が沢山有り適合品を探すのが大変でした。
純正品なので品物には何も問題有りません。

対象商品 : 20916762
2020-08-18
用途: 振動ドリルで、コンクリートの壁に穴を開ける作業
卸売・小売業

高音の振動ドリルの音が負担でしたが、しっかり防音できて、安心して作業できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする