シールド付ハーフ型ヘルメットSTR-X JT YAA-RUU

シールド付ハーフ型ヘルメットSTR-X JT YAA-RUU - TNK工業(SPEEDPIT)シールド付ハーフ型ヘルメットSTR-X JT YAA-RUU - TNK工業(SPEEDPIT)
(1件のレビュー)

STRシリーズのBIGサイズ
顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。
エアーインテーク機能装備。
シールドはUVカットシールド。紫外線を約95%までカット。

サイズビッグ(60~62cm未満)仕様ライトスモークシールド標準装備規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20735112-ホワイト
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
20735128-ブラック
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20735128
2021-05-11
用途: バイク用
製造業

これ想像以上に良いです、勿論125CC以下用ですが、まず帽体がしっかりしておりBIGサイズとありますが、男性にはこれがピッタリでは無いかな?と思います、シールドもほぼ顎付近まで有るので安心します、勿論シールドは開閉式です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする