曜日別特売
(2件のレビュー)

靴の上から装着しほこりやゴミが持ち込まれるのを防ぐ、使いきりのポリエチレンタイプの靴カバー。
食品工場やクリーンルームの作業、工場見学者用として。

材質ポリエチレンサイズフリー区分使い捨てタイプショート適合サイズ(cm)28位まで特性防じん内容量1袋(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708246364749Cクリア37
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
708246454749Bブルー37
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
残り2点です
207531724749Cクリア35
オープン
取扱い終了
207531884749Bブルー35
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20753172
2025-05-20
用途: 塗装作業時
製造業

2020年7月に購入。使用しなかったため事務所内の倉庫に保管。
2025年5月現在問題なく使用できています。

対象商品 : 20753172
2021-12-03
用途: ワックス掛け

購入1年後に使用した際、輪ゴムが切れていて使いものにならなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする