Kenko(ケンコートキナー)
ホームプラネタリウム スターサテライト
北天の夜空がお部屋に広がります。星座線、星座名入りで学習用としてもお使いいただけます。
ドームカバーを使って壁面投影が可能。使わない時はドームカバーをかぶせてインテリアにも。
仕様
投影恒星数(北天):316個(1~4等星、星座名、星座ライン入り)
寸法(mm)
165×175×170
質量(g)
300(電池含まず)
電源
単3形乾電池3本(別売)
光源
LED
連続動作時間
24時間(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)
(投影)約2.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20751544
#147089
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください