曜日別特売

コードレスインパクトドライバ

コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)

選べる3色。

バッテリー電圧(V)14.4蓄電池容量(Ah)3.0充電時間(分)22回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大締付トルク(N・m[kgf・cm])157[1600]ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン電池 (BSL1430)蓄電池形名BSL1430(冷却対応)充電器形名UC18YSL3(冷却機能付)全高(mm)235(蓄電池装着時)全長(mm)145(ビット除く)打撃数(min-1[打撃/分])0~3200付属品本体のみ六角軸二面幅(mm)6.35仕様ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、ライト付質量(kg)1.4(BSL1430 装着時)種別本体のみ内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※蓄電池、充電器は付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20764835WH14DKL(NN)Lアグレッシブグリーン
21,000
取扱い終了
代替品有
20764844WH14DKL(NN)Rパワフルレッド
21,000
取扱い終了
代替品有
20764853WH14DKL(NN)Bストロングブラック
21,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20764835WH14DKL(NN)L44348475WH14DB (NN)WH14DKL(NN)L 14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 4434847514.4VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)1台
18,980
欠品中
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20764844WH14DKL(NN)R44348475WH14DB (NN)WH14DKL(NN)R 14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 4434847514.4VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)1台
18,980
欠品中
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20764853WH14DKL(NN)B44348475WH14DB (NN)WH14DKL(NN)B 14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 4434847514.4VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)1台
18,980
欠品中
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20764844
2020-02-25
用途: 自動車パーツの解体作業
有限会社プロス

なかなか良いですよ。価格以上でした。ありがとうございました。

対象商品 : 20764853
2020-02-10
用途: 建築
製造業

長年、このシリーズを使ってます。
故障も無く良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする