曜日別特売

暗証番号キーボックステンキー式

暗証番号キーボックステンキー式 - SONIC(ソニック)[文具]暗証番号キーボックステンキー式 - SONIC(ソニック)[文具]暗証番号キーボックステンキー式 - SONIC(ソニック)[文具]
(2件のレビュー)

オートロックで閉め忘れなし。
1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。
操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。
緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。

ホルダー数48施錠方法テンキー式設置方式壁掛け型材質本体/PP・スチール・ABS、キーホルダー名札/PMMA・スチール使用電池単三電池4個(別売)仕様壁面設置可能(設置用ネジ3本付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)253×360×98内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホルダー数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20763103KS-709148253×360×98
23,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20763103
2020-10-16
用途: 運送業でトラックの鍵の保管
運輸・通信業

運送業でトラックの鍵の保管をしていますが、ボタン式で押しやすく、万が一の時は、鍵が付いているのも嬉しいですね。しっかりとしていて重みもあり、使いやすいです。トラックの鍵は大きい物もあるので1~2間隔で使っています。ネームタグも付いているので、大変便利です。購入して良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20763103
2017-06-21
用途: 社内の貴重品保管庫として利用しています。

暗証番号も任意で設定できますし丁度よい大きさでした。
電池の消耗で不自由な点はあるかと思いますが 予備キーの保管に気をつける必要がります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする