曜日別特売

ローパーテーション(全面布張り・パネルのみ)

ローパーテーション(全面布張り・パネルのみ) - TRUSCOローパーテーション(全面布張り・パネルのみ) - TRUSCOローパーテーション(全面布張り・パネルのみ) - TRUSCOローパーテーション(全面布張り・パネルのみ) - TRUSCOローパーテーション(全面布張り・パネルのみ) - TRUSCOローパーテーション(全面布張り・パネルのみ) - TRUSCOローパーテーション(全面布張り・パネルのみ) - TRUSCO

汎用性の高いクロスタイプです。
幅も高さも豊富にサイズ展開しています。
パネルのみの商品ですので、安定脚(別売)、連結部材(別売)と組み合わせてを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。

タイプパネルのみ仕様全面布張り材質パネル:フラッシュ合板、パネル枠:塩ビ成型品厚さ(mm)30奥行(mm)30パネル厚さt(mm)30内容量1台
注意
※パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全52種類を絞り込む
間口(mm)
高さ(mm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20765535TLP-1206A-Bブルー6001165
28,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765544TLP-1206A-GNグリーン6001165
28,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765553TLP-1206A-GYグレー6001165
28,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765562TLP-1206A-ORオレンジ6001165
28,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765578TLP-1207A-Bブルー7001165
36,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765587TLP-1207A-GNグリーン7001165
36,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765596TLP-1207A-GYグレー7001165
36,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765605TLP-1207A-ORオレンジ7001165
36,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765614TLP-1208A-Bブルー8001165
37,100
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765623TLP-1208A-GNグリーン8001165
37,100
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765632TLP-1208A-GYグレー8001165
37,100
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765648TLP-1208A-ORオレンジ8001165
37,100
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765657TLP-1209A-Bブルー9001165
38,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765666TLP-1209A-GNグリーン9001165
38,200
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765675TLP-1209A-GYグレー9001165
38,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765684TLP-1209A-ORオレンジ9001165
38,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765693TLP-1212A-Bブルー12001165
45,600
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765702TLP-1212A-GNグリーン12001165
45,600
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765718TLP-1212A-GYグレー12001165
45,600
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765727TLP-1212A-ORオレンジ12001165
45,600
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765736TLP-1506A-Bブルー6001465
35,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765745TLP-1506A-GNグリーン6001465
35,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765754TLP-1506A-GYグレー6001465
35,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765763TLP-1506A-ORオレンジ6001465
35,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765772TLP-1507A-Bブルー7001465
40,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765788TLP-1507A-GNグリーン7001465
40,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765797TLP-1507A-GYグレー7001465
40,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765806TLP-1507A-ORオレンジ7001465
40,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765815TLP-1508A-Bブルー8001465
41,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765824TLP-1508A-GNグリーン8001465
41,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765833TLP-1508A-GYグレー8001465
41,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765842TLP-1508A-ORオレンジ8001465
41,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765858TLP-1509A-Bブルー9001465
42,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765867TLP-1509A-GNグリーン9001465
42,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765876TLP-1509A-GYグレー9001465
42,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765885TLP-1509A-ORオレンジ9001465
42,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765894TLP-1512A-Bブルー12001465
47,900
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765903TLP-1512A-GNグリーン12001465
47,900
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765912TLP-1512A-GYグレー12001465
47,900
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765928TLP-1512A-ORオレンジ12001465
47,900
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765937TLP-1806A-Bブルー6001765
36,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765946TLP-1806A-GNグリーン6001765
36,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765955TLP-1806A-GYグレー6001765
36,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765964TLP-1806A-ORオレンジ6001765
36,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765973TLP-1809A-Bブルー9001765
47,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765982TLP-1809A-GNグリーン9001765
47,300
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20765998TLP-1809A-GYグレー9001765
47,300
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766007TLP-1809A-ORオレンジ9001765
47,300
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766016TLP-1812A-Bブルー12001765
53,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20766025TLP-1812A-GNグリーン12001765
53,900
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ローパーテーション(全面布張り・パネルのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする