曜日別特売

粘着クリーンマット

粘着クリーンマット - TRUSCO粘着クリーンマット - TRUSCO粘着クリーンマット - TRUSCO粘着クリーンマット - TRUSCO粘着クリーンマット - TRUSCO粘着クリーンマット - TRUSCO粘着クリーンマット - TRUSCO粘着クリーンマット - TRUSCO
(9件のレビュー)

汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。

材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸幅(mm)600厚さ(mm)1.6
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20767382CM6045-20B1セット(30シート×20枚)ブルー767-93604508.9
25,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
20767398CM6045-20GN1セット(30シート×20枚)グリーン767-93784508.9
25,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
20767407CM6045-20W1セット(30シート×20枚)ホワイト767-93864508.9
25,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
20767416CM6012-10B1セット(30シート×10枚)ブルー767-9262120011
31,300
23,980
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
20767425CM6012-10GN1セット(30シート×10枚)グリーン767-9271120011
31,300
23,980
26,378(税込)
当日出荷
20767434CM6012-10W1セット(30シート×10枚)ホワイト767-9289120011
31,300
23,980
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
48936176CM6090-10B1セット(30シート×10枚)ブルー419-86629008.9/箱
22,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
48936185CM6090-10GN1セット(30シート×10枚)グリーン419-86719008.9/箱
22,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
48936194CM6090-10W1セット(30シート×10枚)ホワイト419-86899008.9/箱
22,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
20767328CM6045-1B1シート(30枚)ブルー767-93354500.4
1,210
取扱い終了
20767337CM6045-1GN1シート(30枚)グリーン767-93434500.4
1,210
取扱い終了
20767346CM6045-1W1シート(30枚)ホワイト767-93514500.4
1,210
取扱い終了
20767355CM6012-1B1シート(30枚)ブルー767-929712001.1
2,900
取扱い終了
特別運賃
20767364CM6012-1GN1シート(30枚)グリーン767-930112001.1
2,900
取扱い終了
特別運賃
20767373CM6012-1W1シート(30枚)ホワイト767-931912001.1
2,900
取扱い終了
特別運賃
48936203CM6090-1B1シート(30枚)ブルー419-86979000.84
2,140
取扱い終了
特別運賃
48936212CM6090-1GN1シート(30枚)グリーン419-87019000.84
2,140
取扱い終了
特別運賃
48936221CM6090-1W1シート(30枚)ホワイト419-87199000.84
2,140
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20767328
2022-11-29
用途: 狭い通路の靴底異物除去

小さいタイプが販売されていないので、唯一あったこのタイプを選定しました。性能は問題ありません。

対象商品 : 20767328
2018-07-20
用途: 工場内での靴底清掃

汚れが簡単に粘着シートで取れる為、汚れの拡散防止に効果が有ります。

対象商品 : 48936203
2019-11-07
用途: 工場の入口のゴミとり
田中製麺所製造業

このような物が欲しかった。
これにより工場にゴミが入りにくくなりました。
本当によかったです。

対象商品 : 20767328
2018-03-24
用途: 足型

思ったより一枚一枚をはがすのが大変でした。もっと小さいサイズがあると良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 20767337
2021-03-01
用途: 一戸建ての各室内へ入る前に設置

室内での細かいゴミ、ホコリが随分と減りました。マットの交換頻度は1回/週です。

対象商品 : 48936185
2017-07-18
用途: 工場入室時
株式会社かみふらの工房製造業

工場入室時に、上履きの裏に付着した毛髪等のゴミを除去するために使用しています。適度な粘着力があり、ゴミがよく取れます。毛髪によるクレームが若干軽減されています。

対象商品 : 20767328
2018-03-30
用途: クリーンルームへの入室時
製造業

汚れたらすぐに剥がしてそのまま使用出来るので、とても役立っています。また購入したいと思います。

対象商品 : 20767328
2016-10-14
用途: 出入り口付近

最初は粘着力が強いので、靴で2-3回踏みつけて使用するとよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする