曜日別特売

養生シート(PPボード)

養生シート(PPボード) - TRUSCO

耐久性・耐衝撃性に優れています。
表面に滑り止め加工(エンボス加工)がされています。
水洗い可能なので、繰り返しご使用いただけます。

ブルー幅(m)0.9長さ(m)1.8材質ポリプロピレン(PP)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(kg)
発泡倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20768457TPS-1815770-11611.521.28
4,070
3,500
3,850(税込)
当日出荷
20768466TPS-1825770-11792.53.21.52
4,450
3,898
4,288(税込)
当日出荷
20768475TPS-1830770-11873.03.81.65
5,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする