簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)

簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン) - TRUSCO簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン) - TRUSCO簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン) - TRUSCO
(1件のレビュー)

ビニール間仕切りの場所で簡単に出入り口の取り付けが可能となり、両面ファスナーで開閉が簡単です。
下地は耐候性のあるターポリン生地(防炎)を使用し、長期間の使用が可能です。

用途間仕切りシート使用の簡易出入り口トラスコ品番765-4481材質ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)幅(mm)200厚さ(mm)0.3質量(g)230長さ(m)1.87内容量1個
注意
※取り付けには両面テープが必要です。取り付け用推奨テープ:3M BR12 25X10m巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20768484TTPF
11,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20768484
2021-09-11
用途: 塗装作業時

クリーンルームを作るときの間仕切りとして使用。簡単に間仕切りが作れるのはいいが、すぐにファスナーな噛んでしまう。イライラが募り、作業になりません。たぶんもう買いません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする