TRUSCO
HPPE手袋PU手のひらコートロング
切断や研磨など柔軟性や着用感覚が必要とされる作業に最適です。
摂氏40度のお湯及び中性洗剤で洗濯することが可能です。
用途
金属加工作業、ガラス作業
仕様
すべり止めあり
厚さ(mm)
1.1
機能
耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、柔軟性
材質(すべり止め)
ポリウレタン(PUR)
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス
EN388規格
EN388(4342)
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20772027
TGL-5532KL-S
S
31
7
17
手袋部:HPPE/ポリエステル/スパンデックス、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
グレー/グレー
13
EN388 2003:4342
レベル4
3
レベル4
レベル2
1
¥1,800
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20772036
TGL-5532KL-M
M
32
7.5
18
手袋部:HPPE/ポリエステル/スパンデックス、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
グレー/グレー
13
EN388 2003:4342
レベル4
3
レベル4
レベル2
1
¥1,800
取扱い終了
20772045
TGL-5532KL-L
L
33
8
19
手袋部:HPPE/ポリエステル/スパンデックス、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
グレー/グレー
13
EN388 2003:4342
レベル4
3
レベル4
レベル2
1
¥1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください