曜日別特売

一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ)

一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ) - TRUSCO一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ) - TRUSCO
(2件のレビュー)

メガネ併用可能です。

形状一眼型仕様UVカット、防雲加工、防傷加工、ツル調整、角度調整、ノーズパッドあり、上ひさしサイド付トラスコ品番763-0573材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック幅(mm)169高さ(mm)62質量(g)45規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能メガネ併用可能テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)約2.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20772885TSG-362
1,040
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20772885
2021-04-23
用途: 窓口対応等対人関連
医療・福祉・介護関連業

オーバーグラスタイプを探し数点購入して比較した中で、装着の心地・両サイド及び上部の囲みがしっかりして隙間を防いでいるかなど検討した結果、この商品に決まりました。価格にも満足しています。

対象商品 : 20772885
2018-02-12
用途: 機械配管
建設業・工事業

軽い掛け心地で 視界も広くクリアです
テンプルの長さ調整が出来るのも良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする