TRUSCO
強力ポリエステルスリング 両端アイ形
伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。
片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。
強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途
メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬、自動車および自動車部品・精密機械などの運搬、石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬、材木・植木・ピアノ・家具などの運搬
最大使用荷重(t)
0.8
材質
ポリエステル
種別
両端アイ形
ベルト幅(mm)
25
使用荷重(t)
(最大)0.8
使用温度(℃)
100以下
内容量
1本
注意
※TPS25-05、TPS25-07、TPS25-08はJIS規格外品です。
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用では、ありません。
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20775554
TPS25-05
0.5
¥2,290
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
20775563
TPS25-07
0.7
¥2,290
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
20775572
TPS25-08
0.8
¥2,290
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください