曜日別特売

ワイヤロープスリング Wスリング(シンブル入)

ワイヤロープスリング Wスリング(シンブル入) - TRUSCOワイヤロープスリング Wスリング(シンブル入) - TRUSCOワイヤロープスリング Wスリング(シンブル入) - TRUSCOワイヤロープスリング Wスリング(シンブル入) - TRUSCOワイヤロープスリング Wスリング(シンブル入) - TRUSCOワイヤロープスリング Wスリング(シンブル入) - TRUSCOワイヤロープスリング Wスリング(シンブル入) - TRUSCOワイヤロープスリング Wスリング(シンブル入) - TRUSCO

編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。
1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。
生産物賠償責任保険(PL)付です。

材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20775737GRB-6S3.563.5767-31750.5
7,030
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
20775746GRB-6S464767-31830.56
7,190
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
20775755GRB-6S565767-31910.68
7,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
20775764GRE-6S3.563.5767-32990.51
7,570
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
20775773GRB-6S666767-32050.8
7,810
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
20775782GRB-9S3.593.5767-32131.15
8,760
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
20775798GRE-6S464767-33020.57
7,720
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
20775807GRB-9S494767-32211.28
8,960
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
20775816GRE-6S565767-33110.69
8,040
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
20775825GRB-9S595767-32301.54
9,120
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
20775834GRE-9S3.593.5767-33371.15
7,560
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
20775843GRE-6S666767-33290.81
8,330
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
20775852GRE-9S494767-33451.28
7,740
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
20775868GRB-9S696767-32481.8
9,850
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
20775877GRE-9S595767-33531.54
8,090
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
20775886GRB-12S3.5123.5767-31322.11
10,320
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
20775895GRE-9S696767-33611.8
8,430
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
20775904GRB-12S4124767-31412.34
10,970
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
20775913GRE-12S3.5123.5767-32562.13
10,930
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
20775922GRB-12S5125767-31592.8
11,260
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
20775938GRE-12S4124767-32642.36
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
20775947GRB-12S6126767-31673.26
12,660
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
20775956GRE-12S5125767-32722.82
12,260
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
20775965GRE-12S6126767-32813.28
12,900
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする