TRUSCO
マイクロファイバーローラー(万能用)
塗料の含み吐き出し性に優れており、水性塗料に最も適した低飛散型ローラーです。
極細繊維を使用しているので、塗装面が美しく仕上がります。
マイクロファイバー繊維により、キメ細かい超美粧仕上げを実現しました。
用途
内外装用
毛丈(mm)
13
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
38
適合塗料
水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎
主な用途
万能用(多用途)
芯材
PP
適合ハンドル
TRF-4R、TRF-7R、TRF-9R
ローラー径(Φmm)
65
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
ローラーサイズ(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20776026
TMFR-13R-4
1本
764-4809
25
100
4
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20776035
TMFR-13R-7
1本
764-4825
50
175
7
¥
830
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
20776044
TMFR-13R-9
1本
764-4841
75
225
9
¥
990
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
20776053
TMFR-13R-4-10
1セット(10本)
764-4817
295(10本)
100
4
¥
6,240
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20776062
TMFR-13R-7-10
1セット(10本)
764-4833
550(10本)
175
7
¥
7,770
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20776078
TMFR-13R-9-10
1セット(10本)
764-4850
800(10本)
225
9
¥
9,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください