曜日別特売

ローラー受け皿セット(万能用)

ローラー受け皿セット(万能用) - TRUSCO

ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。
耐久性に優れた万能ローラーです。
万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。
PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。

用途水性、油性、接着剤の塗装にトラスコ品番764-4884セット内容ローラー(TPR-13-04)、ハンドル(TRF-4R)、ローラー皿(TPT175)質量(g)615(セット)種類ローラーセット毛丈(mm)13主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20776114TPR-134UZSET
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする