曜日別特売

インパクト用ソケットセット

インパクト用ソケットセット - TRUSCOインパクト用ソケットセット - TRUSCOインパクト用ソケットセット - TRUSCOインパクト用ソケットセット - TRUSCOインパクト用ソケットセット - TRUSCO

使用頻度の高いサイズでセット組をしました。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。

材質内容品:クロムモリブデン鋼、メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
差込角(mm)
付属品
トラスコ品番
対辺寸法(mm)
ソケット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20777435T3-5SET1セット(5点)9.5ソケットレールホルダ768-35968、10、12、13、148~14mm
4,840
4,198
4,618(税込)
当日出荷
20777444T4-5SET1セット(6点)12.7ソケットレールホルダ768-362613、14、17、19、21、2413~24mm
6,930
5,998
6,598(税込)
当日出荷
20777453T3-8SET1セット(8点)9.5メタルケース768-36007、8、10、12、13、14、17、197~19mm
11,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
20777462T4-13SET1セット(13点)12.7メタルケース768-361810、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、3210~32mm
19,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
20777478T6-9SET1セット(9点)19.0メタルケース768-364224、26、27、30、32、35、36、41、4624~46mm
28,600
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする