ボールポイント六角ビット(マグネット入り)

ボールポイント六角ビット(マグネット入り) - TRUSCOボールポイント六角ビット(マグネット入り) - TRUSCOボールポイント六角ビット(マグネット入り) - TRUSCO
(2件のレビュー)

最大角30°倒してもネジが回せるボールポイントビットです。
簡単にネジを掴めるので作業性アップします。
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。

用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業全長(mm)85材質特殊鋼硬さH先端形状ボールポイント差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20778223THBA-301本765-22161631
370
319
351(税込)
当日出荷
20778232THBA-401本765-22321941
370
319
351(税込)
当日出荷
20778248THBA-501本765-22412051
370
319
351(税込)
当日出荷
20778257THBA-601本765-22592161
370
319
351(税込)
当日出荷
20778266THBA-34561セット(4本)765-22241103、4、5、64
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20778232
2024-07-16
用途: リフォーム工事に

安価で1本から買えるので助かります。問題なく使用できている。

対象商品 : 20778223
2019-09-25
用途: メンテナンス作業時
建設業・工事業

一般的なボールポイント六角ビットで、マグネット入りですので落下が少なく都合よいです。充分に使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする