曜日別特売

ミニカッター アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付

ミニカッター アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付 - TRUSCOミニカッター アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付 - TRUSCOミニカッター アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付 - TRUSCOミニカッター アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付 - TRUSCOミニカッター アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付 - TRUSCO

落下防止ロープ用のフック穴付です。
刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。
ハンドル部はアルミで超軽量(155g)です。
2mmの硬線が切れます。

トラスコ品番497-4387材質スチール直刃、アルミハンドル全長(mm)215質量(g)155切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ2、銅線:Φ内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20778284GW-200AL-A215
1,780
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする