TRUSCO
ミニカッター ステン刃アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付
こんなお得な商品も!
ミニカッター
モノタロウ
¥
899
税込
¥
989
(24)
落下防止ロープ用のフック穴付です。
刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。
刃部にはサビにくいステンレス合金を使用しています。
ハンドル部はアルミで超軽量(155g)です。
全長(mm)
215
トラスコ品番
497-4395
材質
ステン刃、アルミハンドル
質量(g)
155
切断能力(mm)
軟線:Φ4、硬線:Φ1.6、銅線:Φ
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20778293
GW-200SA-A
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください