曜日別特売

アストラマジックシート

アストラマジックシート - TRUSCOアストラマジックシート - TRUSCOアストラマジックシート - TRUSCOアストラマジックシート - TRUSCOアストラマジックシート - TRUSCO
(1件のレビュー)

ハンドサンダー(70×240)用のワンタッチシートです。
独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。
鋼材用、木工用の両方に使用できます。

用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など長さ(mm)245幅(mm)75砥材アランダム砥粒(A)基材内容量1セット(10枚)
注意
※水をつけての使用はできません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20779578TAMS240-6060
1,050
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779587TAMS240-8080
1,000
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779596TAMS240-100100
970
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779605TAMS240-120120
930
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779614TAMS240-180180
930
699
769(税込)
当日出荷
20779623TAMS240-240240
930
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20779605
2020-11-28
用途: 鈑金塗装

特殊な表面加工から選択した。目のつまりが生じにくく、コスパに優れる。端のめくれなどは使う側でトリミングすれば支障ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする