アストラマジックロール

アストラマジックロール - TRUSCOアストラマジックロール - TRUSCOアストラマジックロール - TRUSCOアストラマジックロール - TRUSCOアストラマジックロール - TRUSCOアストラマジックロール - TRUSCOアストラマジックロール - TRUSCOアストラマジックロール - TRUSCO
(3件のレビュー)

ハンドサンダー用ワンタッチロールです。
作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使用できます。独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。
鋼材用、木工用の両方に使用できます。

用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など幅(mm)75砥材アランダム砥粒(A)長さ(m)15基材内容量1巻
注意
※水をつけての使用はできません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20779632TAMR75-6060
5,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
20779648TAMR75-8080
5,490
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779657TAMR75-100100
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
20779666TAMR75-120120
4,920
3,698
4,068(税込)
当日出荷
20779675TAMR75-150150
4,920
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779684TAMR75-180180
4,920
3,698
4,068(税込)
当日出荷
20779693TAMR75-240240
4,920
3,698
4,068(税込)
当日出荷
20779702TAMR75-320320
4,920
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
20779718TAMR75-400400
4,920
3,698
4,068(税込)
当日出荷
20779727TAMR75-600600
4,920
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20779657
2021-08-31
用途: 木工研磨

あまり他の物を使った事がないので相対評価はできませんが、粒子の無い部分をハサミで切ればハサミが痛みにくいです。研磨力も良いと思います。欠点は100番と150番を使っていますが、研磨面側では見た目の区別がほぼつかないです。色が違うとか何か一工夫があるととても助かります。

対象商品 : 20779727
2018-01-17
用途: 木工仕上げ
有限会社百華茶苑卸売・小売業

マジックテープで大きさごとに切り出しての着脱が簡単で使いやすい

対象商品 : 20779632
2017-12-06
用途: 木材の研磨作業

特に問題なく使用しています。
コストメリットもあり、リピートしたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする