TRUSCO
テープ用ホルダー延長リング
テープ用ホルダーの延長リングとして。
用途
テープ用ホルダーの延長リングとして、テープ用ホルダーの延長に
材質
チェーン:スチール(三価黒メッキ) 、二重リング:スチール(三価白メッキ)
トラスコ品番
767-2420
幅(mm)
21
全長(mm)
100
高さ(mm)
98
質量(g)
8
奥行(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20780348
TTH-R
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください