曜日別特売

デニムPCケース

デニムPCケース - TRUSCOデニムPCケース - TRUSCOデニムPCケース - TRUSCOデニムPCケース - TRUSCO

耐久性のあるデニム生地を使ったPC用のケースです。
前面ポケットに充電器・メモリやスマホなどを収納できます。
インナーバッグとしても使用できます。
クッション材入りです。
デニム生地なので使うほど味がでます。
13インチまでのノートPC対応です。

材質綿、ポリエステルブラックサイズA4適合サイズ13インチまで内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
形状
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20780488TDC-P10135026020ノートPC用カバーなし294769-0037
5,080
1,698
1,868(税込)
当日出荷
20780497TDC-P10234525535ノートPC用カバー付304769-0045
5,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする