TRUSCO
デニムスマホケース
耐久性のあるデニム生地を使ったスマホ用収納ケースです。
メモやカードを入れられる便利なポケット付きです。
デニム生地なので使うほど味がでます。
ケースに入れたままスマホの操作が可能です。
材質
本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン
幅(mm)
90
適合サイズ
5インチまで
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
形状
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20780567
TDC-S201
ブルー
769-0096
可動式タッチフィルム付
165
58
¥
1,900
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
20780576
TDC-S202
ブラック
769-0100
可動式タッチフィルム付
165
58
¥
2,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
20780542
TDC-S101
ブルー
769-0070
2ポケットタイプ
140
42
¥
1,300
取扱い終了
20780558
TDC-S102
ブラック
769-0088
2ポケットタイプ
140
42
¥
1,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください