TRUSCO
スーパーハードボックス用樹脂バックル
色
オレンジ
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
496-4594
適合本体
TSHB500、TSHB620
質量(g)
18.5
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
50×53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20780944
TSHB-B
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください