TRUSCO
6ロブ皿頭ボルト(ステンレス)
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状
皿
材質
ステンレス(A2)
穴の形状
6ロブ
強度区分
A2-50相当
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20783832
B107-0306
1セット(10本)
765-0761
13.7
M3×6
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20783848
B107-0308
1セット(10本)
765-0779
14.5
M3×8
¥
1,000
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20783857
B107-0310
1セット(10本)
765-0787
15.5
M3×10
¥
1,000
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20783866
B107-0316
1セット(10本)
765-0795
17.9
M3×16
¥
1,000
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20783875
B107-0408
1セット(10本)
765-0809
18.7
M4×8
¥
1,000
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20783884
B107-0410
1セット(10本)
765-0817
20.2
M4×10
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20783893
B107-0416
1セット(10本)
765-0825
24.9
M4×16
¥
1,000
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20783902
B107-0420
1セット(8本)
765-0833
24.1
M4×20
¥
1,000
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20783918
B107-0510
1セット(6本)
765-0841
20.5
M5×10
¥
1,000
¥
449
¥
494
(税込)
翌日出荷
20783927
B107-0516
1セット(6本)
765-0850
24.8
M5×16
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20783936
B107-0520
1セット(6本)
765-0868
27.8
M5×20
¥
1,000
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください