TRUSCO
ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス)
六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状
ボタン
材質
ステンレス(A2)
穴の形状
ピン付六角穴
強度区分
A2-50相当
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20784602
B103-0306
1セット(15本)
765-0311
16.3
M3×6
¥
1,050
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784618
B103-0308
1セット(15本)
765-0329
17.7
M3×8
¥
1,050
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784627
B103-0310
1セット(15本)
765-0337
19.3
M3×10
¥
1,050
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784636
B103-0316
1セット(14本)
765-0345
22
M3×16
¥
1,050
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784645
B103-0406
1セット(15本)
765-0353
23.5
M4×6
¥
1,050
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784654
B103-0408
1セット(15本)
765-0361
25.3
M4×8
¥
1,050
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784663
B103-0410
1セット(15本)
765-0370
27.7
M4×10
¥
1,050
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784672
B103-0416
1セット(14本)
765-0388
32.7
M4×16
¥
1,050
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784688
B103-0420
1セット(12本)
765-0396
33
M4×20
¥
1,050
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784697
B103-0510
1セット(11本)
765-0400
33
M5×10
¥
1,050
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784715
B103-0520
1セット(9本)
765-0426
39.6
M5×20
¥
1,050
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784706
B103-0516
1セット(10本)
765-0418
38.4
M5×16
¥
1,050
¥
789
¥
868
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください