制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)

制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) - TRUSCO制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) - TRUSCO制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) - TRUSCO制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) - TRUSCO制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) - TRUSCO制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) - TRUSCO制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) - TRUSCO制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。
オイルミスト・粉じんから機器を守ります。
ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。

材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70内容量1本
注意
※詰替用フィルターにはマグネットは付いておりません。
全16種類を絞り込む
トラスコ品番
幅(mm)
サイズ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
サイズ(mm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20789213T-OCPT-150-S759-283315080150×200詰替用フィルター
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
20789222T-OCPT-200-S759-2850200100200×200詰替用フィルター
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
20789238T-OCPT-250-S759-2876250120250×200詰替用フィルター
3,750
2,898
3,188(税込)
当日出荷
20789247T-OCPT-150759-2825150190150×200ホルダ付
3,630
2,798
3,078(税込)
当日出荷
20789256T-OCPT-200759-2841200240200×200ホルダ付
4,220
3,198
3,518(税込)
当日出荷
20789265T-OCPT-250759-2868250300250×200ホルダ付
4,780
3,598
3,958(税込)
当日出荷
20789274T-OCPT-300-S759-2892300140300×200詰替用フィルター
4,850
3,698
4,068(税込)
当日出荷
20789283T-OCPT-350-S759-2914350190350×200詰替用フィルター
5,900
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
20789292T-OCPT-390-S759-2931390200390×200詰替用フィルター
6,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
20789308T-OCPT-300759-2884300320300×200ホルダ付
6,270
4,798
5,278(税込)
当日出荷
20789317T-OCPT-350759-2906350380350×200ホルダ付
7,620
5,798
6,378(税込)
当日出荷
20789326T-OCPT-390759-2922390420390×200ホルダ付
8,580
6,498
7,148(税込)
当日出荷
20789335T-OCPT-460-S759-2957460220460×200詰替用フィルター
8,810
6,698
7,368(税込)
当日出荷
20789344T-OCPT-550-S759-2973550240550×200詰替用フィルター
9,830
7,398
8,138(税込)
当日出荷
20789353T-OCPT-460759-2949460500460×200ホルダ付
10,750
7,998
8,798(税込)
当日出荷
20789362T-OCPT-550759-2965550600550×200ホルダ付
11,910
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20789265
2019-12-03
用途: 交換部品
株式会社中島製作所

設備の制御盤フィルター交換低減のため、イージーフィルターを利用している。
サイズのバラエティーが、もう少し欲しいかなと感じた。
値段は高めかと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
1が参考にしています
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする