曜日別特売

ハンドタップ(メートルねじ用・SKS)

ハンドタップ(メートルねじ用・SKS) - TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用・SKS) - TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用・SKS) - TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用・SKS) - TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用・SKS) - TRUSCO
(1件のレビュー)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。

用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング内容量1本
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20790446T-HT18X2.5-1M182.5768-1747100110
6,340
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
20790455T-HT18X2.5-2M182.5768-1755100110
6,340
4,798
5,278(税込)
当日出荷
20790464T-HT18X2.5-3M182.5768-1763100110
6,340
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
20790473T-HT20X2.5-1M202.5768-1771105150
7,370
5,598
6,158(税込)
当日出荷
20790482T-HT20X2.5-2M202.5768-1780105150
7,370
5,598
6,158(税込)
当日出荷
20790498T-HT20X2.5-3M202.5768-1798105150
7,370
5,598
6,158(税込)
当日出荷
20790507T-HT22X2.5-1M222.5768-1801115180
9,380
6,998
7,698(税込)
当日出荷
20790516T-HT22X2.5-2M222.5768-1810115180
9,380
6,998
7,698(税込)
当日出荷
20790525T-HT22X2.5-3M222.5768-1828115180
9,380
6,998
7,698(税込)
当日出荷
20790534T-HT24X3.0-1M243768-1836120230
11,140
8,398
9,238(税込)
当日出荷
20790543T-HT24X3.0-2M243768-1844120230
11,140
8,398
9,238(税込)
当日出荷
20790552T-HT24X3.0-3M243768-1852120230
11,140
8,398
9,238(税込)
当日出荷
20790568T-HT27X3.0-1M273768-1861130340
14,710
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
20790577T-HT27X3.0-2M273768-1879130340
14,710
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
20790586T-HT27X3.0-3M273768-1887130340
14,710
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
20790595T-HT30X3.5-1M303.5768-1895135400
19,570
14,980
16,478(税込)
当日出荷
20790604T-HT30X3.5-2M303.5768-1909135400
19,570
14,980
16,478(税込)
当日出荷
20790613T-HT30X3.5-3M303.5768-1917135400
19,570
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20790543
2019-02-26
用途: 機械メンテナンス

ネジのかじりの修正で使用しています。めったに使用しいないが、タップが無いと困ります。弊社の用途では十分な品質です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする