曜日別特売

ハンドタップセット(メートルねじ用・SKS)

ハンドタップセット(メートルねじ用・SKS) - TRUSCOハンドタップセット(メートルねじ用・SKS) - TRUSCO

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。
タングステンハンド組タップです。

用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製材質低合金鋼(SKS)セット内容先・中・上精度JIS3級表面処理ノンコーティング内容量1セット
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
全6種類を絞り込む
呼び
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20790638T-HT18X2.5-SM182.5
17,240
12,980
14,278(税込)
当日出荷
20790647T-HT20X2.5-SM202.5
20,270
15,980
17,578(税込)
当日出荷
20790656T-HT22X2.5-SM222.5
27,360
19,980
21,978(税込)
当日出荷
20790665T-HT24X3.0-SM243.0
31,430
23,980
26,378(税込)
当日出荷
20790674T-HT27X3.0-SM273.0
42,060
31,980
35,178(税込)
当日出荷
20790683T-HT30X3.5-SM303.5
59,730
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする