TRUSCO
TTC型コンテナ
半透明のため、積み重ねても中身が透けやすいです。
用途
小物の保管に
適合
カード差し(別売):カードラックTC-1
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.75
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
125
外寸法・奥行(mm)
280
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
248
有効内寸法・高さ(mm)
110
有効内寸法・幅(mm)
369
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20791794
TTC-1-B
11
400×280×125
透明ブルー
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
20791803
TTC-1-BK
11
400×280×125
透明ブラック
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
20791812
TTC-1-OR
11
400×280×125
透明オレンジ
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
20791828
TTC-1-R
11
400×280×125
透明レッド
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください